| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5746949 Herst.-Nr.: 207-5485/316-000 EAN/GTIN: 4066966371246 |
| |
|
| | |
| Leitungsreparatur-Set; für Mantelleitungen; Durchgang; mit Kleber; Leitungsdurchmesser 8 - 24 mm; mit beigelegten Verbindungsklemmen; mittelwandig; schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: mittelwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 2,7 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 16 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...75 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 24 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 8 mm, Nennquerschnitt: 0,75...4 mm², Transparent: false, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: true, Schrumpfrate: 4:1, UL-Zulassung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 207-5485/316-000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,63616* | € 23,17616* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,5456* | € 24,3456* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,812* | € 24,462* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,81* | € 24,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,85* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|