| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D771J95 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339784158 |
| |
|
| | |
| Oberteil VD-K stgr 75x2000mm VDD75 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | steingrau | Für Kanalbreite: | 75 mm mm | Länge: | 2000 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,5426* | € 6,0826* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,4844* | € 6,7844* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 4,86* | € 7,28* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,84* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,2713* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 72,9912* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|