Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 51x98x98mm rt Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 80x80x45mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 80x80x45mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 80x80x45mm
Artikel-Nr.:
     262-D745G92
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05164
EAN/GTIN:
     3295150051645
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 51x98x98mm rt Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05164
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
98 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
rot
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
51 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
98 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 6,91*
5
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,03*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,10*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,34*
€ 7,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.