Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose IP55, BxTxH 98mm x 98mm x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198791
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05164
EAN/GTIN:
     3295150051645
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Länge = 98mm
Breite = 98mm
Höhe = 51mm
Schutzart = IP55
Better World-Produkt = Ja

Die Serie Multifix von Schneider Electric ist einfach zu installierende, wasser- und stoßfeste Abzweigdosen. Hergestellt aus selbstverlöschendem, halogenfreiem Kunststoff mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C. Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Gebäudekonstruktion verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einfachen Zugang.Quecksilberfrei Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Länge:
98mm
Breite:
98mm
Höhe:
51mm
Schutzart:
IP55
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 2198791, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ENN05164, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 6,91*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,03*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,10*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,34*
€ 7,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.