Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 250A KSB250SDF5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD
Artikel-Nr.:
     262-D726I81
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB250SDF5
EAN/GTIN:
     3606485269399
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
schneider leergehäuse
leergehäuse
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 250A KSB250SDF5
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
432 mm
Länge:
532 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 712,80*
€ 807,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,29*
€ 907,97*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 825,82*
€ 927,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 828,87*
€ 934,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.075,66*
€ 1.208,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,60*
€ 1.438,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,13*
€ 1.405,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,40*
€ 1.328,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,83*
€ 1.302,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,66*
€ 1.280,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.