Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. INFD
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB250SDF5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB250SDF5
EAN/GTIN:
     3606485269399
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
schneider leergehäuse
leergehäuse
Canalis KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3-poligen INFD
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,32*
€ 965,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,61*
€ 958,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,59*
€ 921,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,44*
€ 894,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,91*
€ 845,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.