Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4+N 17,8mm 432mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 23TE für AFDD EVG-16/4PHASL-N-X8PC
Phasenschiene 23TE für AFDD EVG-16/4PHASL-N-X8PC
Artikel-Nr.:
     262-D705D02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116881
EAN/GTIN:
     4015081166213
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 16mm²
Phasenschiene 4+N 17,8mm 432mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
432 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
4
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Weitere Suchbegriffe: 4 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 25,26*
10
Frei Haus
ab € 23,284*
€ 28,134*
10
Frei Haus
ab € 24,441*
€ 29,181*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,11*
€ 36,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,64*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.