Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Alu alu 120x2000mm anodelox hfr BRA1202ELN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager BRA1202ELN Kabelkanal-Zubehör
Hager BRA1202ELN Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D694C76
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA1202ELN
EAN/GTIN:
     4012740838535
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil GEB-K Alu alu 120x2000mm anodelox hfr BRA1202ELN
Weitere Informationen:
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Breite:
120 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal alu hager, brüstungskanal alu, brüstungskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 37,08*
€ 49,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,76*
€ 55,03*
€ 5,46*
ab € 41,72*
€ 55,17*
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,9196*
€ 62,8296*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,8296*
€ 74,76722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,9696*
€ 73,74382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,2996*
€ 70,56652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,1996*
€ 68,06752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,8296*
€ 66,43722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,9196*
€ 57,02432
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 23,9598* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.