Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA1202ELN Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BRA1202ELN Kabelkanal-Zubehör
Hager BRA1202ELN Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85436915
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA1202ELN
EAN/GTIN:
     4012740838535
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
120 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 18,625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.