Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D694B75 Herst.-Nr.: 20010011 EAN/GTIN: 4021121413766 |
| |
|
|  |  |
 | Satellitenantenne Alu 120cm graphit ST spez.Aufn Multifeed offset m.Systemh CAS120GOHNELOGO Weitere Informationen:  |  | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 120 cm cm | Farbe: | Graphit | grau | Feed-Aufnahme: | spezial LNB Aufnahme | Mit Systemhalterung: | ja | Multifeedtauglich: | ja | Schutzart (IP): | IP68 | Tragarm komplett vormontiert: | ja | Werkstoff der Halterung: | Stahl | Werkstoff des Spiegels: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, sat-spiegel 120 cm, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 693,28* | € 770,34* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 69,00* | ab € 711,45* | € 789,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 723,23* | € 801,05* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 734,00* | € 814,13* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 45,00* | ab € 745,27* | € 822,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|