Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 120/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-6250128
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010011
EAN/GTIN:
     4021121413766
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
KATHREIN CAS 120/G - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 42.5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
18.3 kg
Farbe
Graphitgrau
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
42.5 dBi
Antennenlänge
1.2 m
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,12*
€ 896,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,79*
€ 875,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,38*
€ 853,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,63*
€ 833,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,47*
€ 805,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.