Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2f 450V 32A Serie 221 0,2-4qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-2411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     262-D671E28
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2411
EAN/GTIN:
     4066966102666
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 2f 450V 32A Serie 221 0,2-4qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-2411
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
2
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 - 4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.2 - 4 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
32 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3360
60
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,248*
€ 0,318*
1 Tag
48060
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
Lager 262
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25318*
€ 0,32318*
1 Tag
10800
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2555*
€ 0,3255*
3 Tage
3960
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2631*
€ 0,3431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,32318*
€ 0,38458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29318*
€ 0,34888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28318*
€ 0,33698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25318*
€ 0,30128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 19,3908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2531
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 17,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,37977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,43632*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2513
ab € 0,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2514
ab € 0,544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2532
ab € 0,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2533
ab € 0,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.