Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA0428.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I69
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0428.GR
EAN/GTIN:
     4049759219468
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA0428.GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
1963 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 155,93*
€ 3,50*
ab € 125,26*
€ 155,95*
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 155,97*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 170,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,65*
€ 209,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.