Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung zur Luftschottung 42HE B=800, RAL7035, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SA0428.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0428.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Netzwerk- und Serverschränken PRO in Breite 800 mm
Dient als Sichtschutz und zur Führung des Luftstromes
Montage links- und rechtsseitig möglich
Schraubbefestigung seitlich an den Tiefenstreben
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL 9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
1963 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Seitenabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.