Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
USB-Kabel 5m USB-A USB-B Stecker 4p K5255SW.5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-D437B90
Hersteller:
EFB
Herst.-Nr.:
K5255SW.5
EAN/GTIN:
4049759055448
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB-Kabel 5m USB-A USB-B Stecker 4p K5255SW.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EFB "MM" Anschlusstechnik
Weitere Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
,
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
usb kabel 5m
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel a buchse
,
Anschlusskabel
,
Computer Datenkabel
,
Computerkabel
,
Datenkabel
,
Drucker-Anschlusskabel
,
Druckerkabel
,
Kabel
,
Monitor-Anschlusskabel
,
Monitorkabel
,
Parallel-Kabel
,
PC-Kabel
,
PC-Verbindungskabel
,
Serielles-Kabel
,
USB-Kabel
,
Verlängerungskabel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,35*
Lager 767
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,69*
€ 2,46*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,71*
€ 2,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, grau, Classic
EFB-Elektronik
K5255.1
€ 0,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.