Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D437B84 Herst.-Nr.: K5253SW.1,5 EAN/GTIN: 4049759055356 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Kabel 1,5m USB-A Stecker 4p K5253SW.1,5 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 1.5 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 0,73* | € 1,19* |  |  |  | | 36 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 0,77* | € 1,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,27* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 0,97* | € 1,56* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 1,03* | € 1,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|