Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D437B22 Herst.-Nr.: K5220SW.1 EAN/GTIN: 4049759106119 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Kabel 1m USB-A Stecker Buchse 4p K5220SW.1 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge: | 1 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,98* | € 3,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,08* | € 3,17* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,08* | € 3,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,13* | € 3,24* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,60* | € 3,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|