Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E 100m rt SUTP AWG26 98703.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, 0,16 mm², AWG 26-7, rot, 98703.100
PVC Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, 0,16 mm², AWG 26-7, rot, 98703.100
Artikel-Nr.:
     262-D435B09
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     98703.100
EAN/GTIN:
     4049759074081
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Patchkabel Cat5E 100m rt SUTP AWG26 98703.100
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
ohne
Länge:
100 m m
Mantel-Farbe:
rot
NVP-Wert:
67 %
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, patchkabel, cat5e patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,98*
€ 167,37*
Frei Haus
ab € 137,70*
€ 172,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,37*
€ 199,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,10*
€ 194,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,42*
€ 184,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,30*
€ 177,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,98*
€ 158,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.