Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 450mm 12HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691712IP55.1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D434I20
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691712IP55.1G
EAN/GTIN:
     4049759222055
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkgehäuse ST 450mm 12HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691712IP55.1G
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
630 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 390,17*
Frei Haus
ab € 340,83*
€ 390,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 405,68*
Frei Haus
ab € 388,07*
€ 445,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 483,79*
€ 551,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,09*
€ 655,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.