Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 HE Wandgehäuse mit Glastür, (H x B x T) 670 x 600 x 450 mm, IP55, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12 HE Wandgehäuse mit Glastür, (H x B x T) 670 x 600 x 450 mm, IP55, Stahl, grau
12 HE Wandgehäuse mit Glastür, (H x B x T) 670 x 600 x 450 mm, IP55, Stahl, grau
12 HE Wandgehäuse mit Glastür, (H x B x T) 670 x 600 x 450 mm, IP55, Stahl, grau
Artikel-Nr.:
     4502-26P2104
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691712IP55.1G
EAN/GTIN:
     4049759222055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Wandgehäuse, 691712IP55.1G, EFB Elektronik Das 691712IP55.1G ist ein Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus ohne vormontierte rechts- und linksseitige metallverkleidete Lufteinlässe zur passiven Belüftung. Dieses Produkt hat ein aufklappbares Dach, das Innendach ist für die Montage der Plug&Play-Lüftereinheit vorbereitet. Features * Seitenwände nicht abnehmbar * Schrankteile innenseitig komplett geerdet * Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
12 HE Wandgehäuse
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
670 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
450 mm
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse ip55, wandgehäuse, netzwerkschrank ral 7035, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 390,17*
Frei Haus
ab € 340,83*
€ 390,19*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 405,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 388,07*
€ 445,82*
Frei Haus
ab € 467,83*
€ 531,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,82*
€ 530,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.