Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 15m 1st MTPF08LCOM4-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF08LCOM4-15 Glasfaserkabel 15 m MTP 8x LC OM4 Violett
EFB Elektronik MTPF08LCOM4-15 Glasfaserkabel 15 m MTP 8x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     262-D422E83
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF08LCOM4-15
EAN/GTIN:
     4049759266479
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 15m 1st MTPF08LCOM4-15
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM4
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 137,93*
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 137,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,64*
€ 149,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.