Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik MTPF08LCOM4-15 Glasfaserkabel 15 m MTP 8x LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik MTPF08LCOM4-15 Glasfaserkabel 15 m MTP 8x LC OM4 Violett
EFB Elektronik MTPF08LCOM4-15 Glasfaserkabel 15 m MTP 8x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98968297
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF08LCOM4-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.