Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 4AAC Federzug DILM32-XHI11-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D418D79
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199309
EAN/GTIN:
     4015081973934
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 4AAC Federzug DILM32-XHI11-PI
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 8,46*
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 9,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 9,85*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,43*
€ 10,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,34*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 34,75*
Zubehör
Eaton
199279
ab € 37,32*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 87,78*
Zubehör
Eaton
199293
ab € 132,37*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 27,94*
Zubehör
Eaton
199234
ab € 24,81*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 26,61*
Zubehör
Eaton
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,59*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,77*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,00*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,68*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,80*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 86,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.