Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI SCHÜTZ, 4PST-NO, 42V AC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125388
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Produktpalette: DILMP Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 6.5 kW
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 22 A
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • AC-Nennspannung Spule: 42 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 22 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: 24 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI, 4125388, 412-5388
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,76*
    € 43,99*
    € 5,46*
    ab € 36,87*
    € 48,02*
    Frei Haus
    ab € 38,41*
    € 50,09*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 39,72*
    € 51,37*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 58,49*
    € 73,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,01*
    € 84,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,76*
    € 75,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,07*
    € 75,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,49*
    € 69,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    199456
    ab € 6,20*
    Zubehör
    Eaton
    199458
    ab € 8,69*
    Zubehör
    Eaton
    199313
    ab € 6,20*
    Zubehör
    Eaton
    199318
    ab € 9,25*
    Zubehör
    Eaton
    281208 DILM12-XSPV48
    ab € 4,80*
    Zubehör
    Eaton
    199310
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Eaton
    199309
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Eaton
    110955
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Eaton
    199457 DILM12-XHI02-PI
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Eaton
    199319 DILA-XHI22-PI
    ab € 9,80*
    Zubehör
    Eaton
    281220 DILM12-XSPVL48
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Eaton
    281190 DILM12-XS1
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Eaton
    281227
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.