Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 2SHilf 2ÖHilf 24V50Hz 4A DILA-22(24V50/60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D418C86
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199216
EAN/GTIN:
     4015081973002
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2 öffner 2 schließer 24...
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschütz AC 2SHilf 2ÖHilf 24V50Hz 4A DILA-22(24V50/60HZ)-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung DC:
24 - 220 V
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,98*
€ 34,23*
€ 5,46*
ab € 27,08*
€ 35,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,88*
€ 36,49*
€ 3,90*
ab € 28,31*
€ 37,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,60*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,61*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,50*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
104943 DILM32-XTED11-10(RA24)
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.