| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D325F88 Herst.-Nr.: KT5002 EAN/GTIN: 4021179266673 |
| |
|
| | |
| Fuß-Grobhandtaster ws 1S tast Ø40mm IP67 KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Art der Entriegelung: | ohne | Farbe der Kappe: | weiß | Lochdurchmesser: | 40 mm mm | Schutzart (IP): | IP67 | Tastend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, Ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Drucktaster, Einschalter, Fuß- und Grobhandtaster, Fuß-/Grobhandtaster, Fußschalter, Fußtaster, Handtaster, Not-Aus-Schalter, Sicherheits-Fußschalter, Umschalter, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,24* | € 158,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 139,44* | € 158,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,55* | € 164,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,42* | € 164,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 197,08* | € 219,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|