Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenstelleneingang NSTeing f.Taste Verwendbar mit Taste 1723NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D301J11
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1723NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebenstelle für Zeitschalter
Zeitschalter Nebenstelle
nebenstelle für zeitschalter
Nebenstelleneingang NSTeing f.Taste Verwendbar mit Taste 1723NE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Nebenstelle
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
0 - 0 W
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 21,04*
€ 27,70*
€ 5,46*
ab € 22,14*
€ 28,98*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 22,38*
€ 29,32*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 22,52*
€ 29,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.