| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76764664 Herst.-Nr.: 1723NE EAN/GTIN: 4011377166950 |
| |
|
| | |
| Nebenstelle 3-Draht 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfeldes von Bewegungs- und Präsenzmeldern Zentrale Steuerung von mehreren Hauptstellen Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 N-Leiter erforderlich Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Nebenstelle | Nebenstelleneingang: | ja | Verwendbar mit Taste: | ja | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | ja | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | ja | Verwendbar mit Funktaste: | ja | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 21,09* | € 28,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,94* | € 29,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 22,30* | € 29,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,65* | € 30,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,67* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|