| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5488319 Herst.-Nr.: 1723NE EAN/GTIN: 4011377166950 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfeldes von Bewegungs- und Präsenzmeldern Zentrale Steuerung von mehreren Hauptstellen Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 N-Leiter erforderlich Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Nebenstelleneingang: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 1723NE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 21,04* | € 28,10* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,08* | € 29,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,38* | € 29,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,59* | € 30,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,67* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|