Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm creme URail sym direkt Stoff Ø454x260mm 954.66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 2Easy Lampenschirm Universal Cremefarben Stoff
Paulmann 2Easy Lampenschirm Universal Cremefarben Stoff
Paulmann 2Easy Lampenschirm Universal Cremefarben Stoff
Paulmann 2Easy Lampenschirm Universal Cremefarben Stoff
Paulmann 2Easy Lampenschirm Universal Cremefarben Stoff
Artikel-Nr.:
     262-D293E34
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95466
EAN/GTIN:
     4000870954669
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Schirm creme URail sym direkt Stoff Ø454x260mm 954.66
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
454 mm
Farbe:
Creme | beige
Höhe/Tiefe:
260 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,44*
€ 48,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,93*
€ 48,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,21*
€ 49,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.