Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm bg Pien sym direkt Alu Ø250x230mm 954.42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 954.42 Beleuchtungs-Lampenschirm
Paulmann 954.42 Beleuchtungs-Lampenschirm
Paulmann 954.42 Beleuchtungs-Lampenschirm
Paulmann 954.42 Beleuchtungs-Lampenschirm
Artikel-Nr.:
     262-D293E17
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95442
EAN/GTIN:
     4000870954423
Suchbegriffe:
Dekoglas
Stromschiene
paulmann stromschiene
dekoglas
Schirm bg Pien sym direkt Alu Ø250x230mm 954.42
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
250 mm
Farbe:
beige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,26*
€ 55,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,03*
€ 56,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.