Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 12Tln 16Eing passiv 16Ausg 1600mA 1418 V DiSEqC 022kHz KEM41712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D291I50
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510119
EAN/GTIN:
     4021121535956
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
dvb-t antenne kathrein
Kaskadenschalter 12Tln 16Eing passiv 16Ausg 1600mA 1418 V DiSEqC 022kHz KEM41712
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
16
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
16
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
1600 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
12
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter, DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 288,50*
€ 334,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,27*
€ 340,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 297,47*
€ 343,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,26*
€ 347,30*
Frei Haus
ab € 303,22*
€ 349,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.