Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 24Tln 12Eing passiv 12Ausg 1600mA 1418 V DiSEqC 022kHz KEM31324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D291I48
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510117
EAN/GTIN:
     4021121535918
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
dvb-t antenne kathrein
Kaskadenschalter 24Tln 12Eing passiv 12Ausg 1600mA 1418 V DiSEqC 022kHz KEM31324
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
12
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
1600 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
24
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter, DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 430,41*
€ 488,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,95*
€ 498,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 441,79*
€ 504,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,28*
€ 509,40*
Frei Haus
ab € 450,95*
€ 512,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,51*
€ 576,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.