Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 194W LumiStreet 4000K AufsAns 48-60mm 29240lm gr elektr.Trafo BGP294LED340-4S/740IDM1148/60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS 48/60S PLS LUMISTREET GEN2 05878100
BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS 48/60S PLS LUMISTREET GEN2 05878100
Artikel-Nr.:
     262-D261E82
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     05878100
EAN/GTIN:
     8719514058781
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
LED-Straßenleuchte 194W LumiStreet 4000K AufsAns 48-60mm 29240lm gr elektr.Trafo BGP294LED340-4S/740IDM1148/60S
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
29240 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 50 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
340 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
194 - 194 W
Geeignet für Zopfmaß:
48 - 60 mm
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
95 mm
Leistungsfaktor:
0.99
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
149 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
96 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
98 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
865 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
194 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 230 V V
Nennstrom:
760 - 950 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mastaufsatzleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, philips mastaufsatzleuchte led, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 586,12*
€ 661,37*
Frei Haus
ab € 588,52*
€ 661,80*
Frei Haus
ab € 590,54*
€ 668,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 594,77*
€ 669,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 654,13*
€ 731,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,37*
€ 787,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,47*
€ 755,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,89*
€ 735,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,12*
€ 697,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.