Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 3Z univ.Z 1stö m.Verdr 1050x750mm 5p 300mm TSG ZL32U4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL32U4N
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL32U4N
Artikel-Nr.:
     262-D212B80
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL32U4N
EAN/GTIN:
     3250617624831
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Komplettfeld 63A 3Z univ.Z 1stö m.Verdr 1050x750mm 5p 300mm TSG ZL32U4N
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
3
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9010
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, komplettfeld 3 zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,07*
€ 530,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,32*
€ 542,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 472,53*
€ 542,03*
€ 65,00*
ab € 487,88*
€ 556,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 506,23*
€ 575,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,14*
€ 684,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,66*
€ 675,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,79*
€ 630,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,23*
€ 602,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.