Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL32U4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL32U4N
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL32U4N
Artikel-Nr.:
     3518I-40167334
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL32U4N
EAN/GTIN:
     3250617624831
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL32U4N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 3Zählerplätze, 3-feld, Ausführung Bayern
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,17*
€ 530,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,51*
€ 541,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 474,54*
€ 541,42*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 485,56*
€ 555,76*
€ 5,95*
ab € 502,15*
€ 574,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,68*
€ 658,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.