Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 3Z univ.Z 1stö m.Verdr 1050x750mm 5p 300mm TSG ZL31X4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL31X4N
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL31X4N
Artikel-Nr.:
     262-D212B78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL31X4N
EAN/GTIN:
     3250617625241
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Komplettfeld 63A 3Z univ.Z 1stö m.Verdr 1050x750mm 5p 300mm TSG ZL31X4N
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
3
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9010
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählertafel, komplettfeld hager, komplettfeld 3 zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,80*
€ 393,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,10*
€ 401,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,35*
€ 401,39*
€ 65,00*
ab € 350,71*
€ 411,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 363,32*
€ 425,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,86*
€ 467,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,32*
€ 432,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.