Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL31X4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL31X4N
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL31X4N
Artikel-Nr.:
     3518I-20167332
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL31X4N
EAN/GTIN:
     3250617625241
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL31X4N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 3Zählerplätze, 3-feld, Ausführung Thüringen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,51*
€ 391,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,04*
€ 399,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,74*
€ 399,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 352,21*
€ 410,11*
€ 5,95*
ab € 362,67*
€ 423,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.