Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z 1stö 1Feld IP44 SS_5p 1100x300x205mm ZB313M1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZB313M1N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB313M1N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-D212A77
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB313M1N
EAN/GTIN:
     3250617624701
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 1Feld IP44 SS_5p 1100x300x205mm ZB313M1N
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
300 mm mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Region:
Hamburg/Schleswig Holstein/Mecklenburg Vorpommern
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählerschrank 1 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 226,79*
€ 266,06*
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 271,57*
Frei Haus
ab € 234,52*
€ 274,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,30*
€ 275,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,57*
€ 296,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,25*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,11*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,36*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,55*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,38*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,42*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,64*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,40*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.