Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 20W ws 1Weg 8Ohm UP10MARINE-8,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP10-8Marine ws
EB-Lautsprecher Decke UP10-8Marine ws
Artikel-Nr.:
     262-D143C19
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-010-03-008-12
EAN/GTIN:
     4043106039976
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Deckenlautsprecher 20W ws 1Weg 8Ohm UP10MARINE-8,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Durchmesser:
140 mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
170 - 22000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
20 W W
Nennbelastbarkeit:
15 W W
Tiefe:
48 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, deckenlautsprecher 8 ohm, tragbare lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,84*
€ 43,06*
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 43,48*
€ 3,90*
ab € 42,55*
€ 44,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 49,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.