Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 51W 4000K 5114lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 si 55x1483x43mm U-LINE-GO-F180/DASI-680T840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538246SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538246SI
Artikel-Nr.:
     262-D126D81
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0538246SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo
LED-Geräteträger 51W 4000K 5114lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 si 55x1483x43mm U-LINE-GO-F180/DASI-680T840
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5114 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
44 - 44 W
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
43 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
116 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1483 mm
Max. Systemleistung:
51 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
5114000 - 5114000 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,28*
€ 374,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 312,11*
€ 375,30*
Frei Haus
ab € 315,67*
€ 378,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 22,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 8,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217890
ab € 56,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 20,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 23,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 91,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 95,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208305AF
ab € 134,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208307AF
ab € 162,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.