Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 250-500A 500AIu 690V Festeinbau IP40 elektr C63F32M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D114C18
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C63F32M500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 250-500A 500AIu 690V Festeinbau IP40 elektr C63F32M500
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Breite:
140 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 - 6500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
255 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
110 mm
Verlustleistung:
119.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 500 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 979,46*
€ 1.221,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,52*
€ 1.351,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.318,96*
€ 1.438,99*
Frei Haus
ab € 1.530,49*
€ 1.650,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.256,86*
€ 2.401,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,39*
€ 2.857,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,16*
€ 2.838,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,83*
€ 2.751,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.273,23*
€ 2.705,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,86*
€ 2.685,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 49,75*
Zubehör
Schneider Electric
LV432593
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.