| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D083C92 Herst.-Nr.: HW-KGMS-F5 EAN/GTIN: 4250679720259 |
| |
|
| | |
| LAN-Kabel Cat7 hfr 4x2x0,5 gn TRS Kl.5 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Farbe HW-KGMS-F5 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 8 | Anzahl der Mantelschichten: | 1 | Außendurchmesser ca.: | 6.6 mm | Beidraht: | ja | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Geeignet als Computer-Datenkabel: | ja | Geeignet als Sicherheitsalarmkabel: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Kabelgeometrie: | rund | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 7 | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0.5 mm² | Leitungs-Breite ca.: | 6.6 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 6.6 mm | Mantel-Farbe: | grün | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Zugfestigkeit während der Verlegung: | 0.18 kN | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 30 mm | Mit Nagetierschutz: | ja | Nennspannung U: | 57 V | Raucharm nach EN IEC 61034-2: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Folie | Schutzmantel: | ohne | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Verseilelement: | Paare | Verseilung: | ohne | Wellenwiderstand: | 100 Ohm | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 50 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 - 60 °C | Zulässige Art der Installation im Erdreich: | Installationsrohr für Erdverlegung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 471,28* | € 482,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 473,215* | € 484,525* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 601,87* | € 614,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,94643* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|