Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 230VAC 1kan Wechsler 2TE 87600h REG Wochenprogramm TR611TOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D011E11
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6110130
EAN/GTIN:
     4003468610312
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schaltuhr Digital
Schaltuhr digi 230VAC 1kan Wechsler 2TE 87600h REG Wochenprogramm TR611TOP3
Weitere Informationen:
60 min Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s s
Gangreserve in Jahren:
10
Gangreserve in Stunden:
87600
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
90 mm mm
Impulsprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.016 min min
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Mit Speicherkarte:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr theben, schaltuhr digital up, theben schaltuhr, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 82,98*
€ 99,95*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 85,20*
€ 102,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,58*
€ 103,33*
€ 5,46*
ab € 88,08*
€ 104,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,12*
€ 107,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070409
ab € 39,97*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.