Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 11mm IP65 ger 101048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 11mm IP65 ger 101048
Artikel-Nr.:
     262-C984A06
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     101048
EAN/GTIN:
     4024092011665
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg 48
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubung pg 48
Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 11mm IP65 ger 101048
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 - 48.5 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,413*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 33,8826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,033*
€ 249,93927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,783*
€ 248,45177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,233*
€ 235,89727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,813*
€ 227,06747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,413*
€ 201,60147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.