Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 11Wm bl IP20 DC 24V 500mm LED nicht austauschbar 30403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtband 11Wm bl IP20 DC 24V 500mm LED nicht austauschbar 30403
Artikel-Nr.:
     262-C979H50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30403
EAN/GTIN:
     4034451304031
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 11Wm bl IP20 DC 24V 500mm LED nicht austauschbar 30403
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Lichtstrom je Meter:
0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
500 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
55 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,29*
€ 44,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 52,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,89*
€ 71,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.