Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C943C26 Herst.-Nr.: 541400 EAN/GTIN: 4010337027423 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung UP System 3000 NSTeing Nebenstelleneingang 1000W 541400 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Max. Schaltleistung: | 1000 W W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 24 mm | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,21* | € 82,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 66,28* | € 82,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 67,40* | € 83,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,64* | € 84,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,41* | € 84,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|