| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C938A51 Herst.-Nr.: 373770 EAN/GTIN: 4015627373778 |
| |
|
| | |
| Funkempfänger 1k AP 230V AC 1k f.Schalter Mit Funkhandsender RTU101FE Weitere Informationen: | | Anzahl der Relais: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Farbe: | weiß | Geeignet für Schalter: | ja | Im Gehäuse: | ja | Mit Funkhandsender: | ja | Montageart: | Aufputz | Schalt-Betrieb: | ja | Stromversorgung: | 230V AC | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,72* | € 80,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 62,72* | € 81,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,31* | € 81,74* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,70* | € 84,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|