| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39151251 Herst.-Nr.: 373770 EAN/GTIN: 4015627373778 |
| |
|
| | |
| Funkthermostat - Empfänger f.Wärmespeicher RTU 101FE Funkempfänger als Erweiterung zur Verbindung mit dem Funkthermostat für Wärmespeicher bei Verwendung mehrerer Speicherheizgeräte in einem Raum. Aufputzmontage LED Zustandsanzeige des Ausgangs Schaltkontakt Ausgang 230 VAC Versorgungsspannung 230 VAC Schaltstrom 16 A, cos ? = 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | ja | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkempfänger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,93* | € 81,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 63,02* | € 81,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,42* | € 81,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,80* | € 84,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|