Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler UP 5x12TE Kst IP30 348x880x94,5mm VU60NKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia Mauerkasten UP Volta 60 PE VU60NKM
Multimedia Mauerkasten UP Volta 60 PE VU60NKM
Artikel-Nr.:
     262-C933A44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60NKM
EAN/GTIN:
     3250616616523
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
hager unterputzverteiler 5 reihig
unterputzverteiler hager
Multimediaverteiler UP 5x12TE Kst IP30 348x880x94,5mm VU60NKM
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbaubreite:
335 mm
Einbauhöhe:
865 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
880 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
94.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,49*
€ 65,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,87*
€ 65,98*
€ 5,46*
ab € 52,84*
€ 68,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,16*
€ 68,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,90*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,09*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,98*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,72*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,78*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,63*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,01*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,56*
Zubehör
Hager
VZ455M
ab € 33,58*
Zubehör
Hager
VZ48NAV
ab € 41,68*
Zubehör
Hager
VZ515N
ab € 8,25*
Zubehör
Hager
VZ555N
ab € 30,27*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ01NWH
ab € 71,07*
Zubehör
Hager
VZ02NWH
ab € 67,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.